BLACOH INDUSTRIES Van lai H10-049-VV-TT, Tối đa 150 PSI. Áp suất, 1/2 inch FNPT, Vật liệu làm ướt PVC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Van lai |
Vật liệu bàng quang | PTFE |
Kích thước đầu vào | 1 / 2 " |
Loại đầu vào | FNPT |
Max. Sức ép | 150 psi |
Vật liệu không ướt | PVC |
Dung lượng âm lượng | 10 inch khối |
Vật liệu ướt | PVC |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bàng quang | Kích thước đầu vào | Loại đầu vào | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
H10-025-VV-VT-BSP | VITON | 1 / 4 " | BSP | €777.48 | RFQ
| |
H10-049-VV-HT | HYPALON | 1 / 2 " | FNPT | €733.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.