Blackburn (t&b) Adr35-21 | Đầu nối cơ khí Lug 350 Kcmil đến 6 Awg | 3ln41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLACKBURN (T&B) ADR35-21 Đầu nối cơ Lug 350 kcmil đến 6 AWG | AH9KBE 3LN41

BLACKBURN (T&B) ADR35-21 Chốt kết nối cơ khí 350 kcmil đến 6 AWG

Trong kho
Khoản mục: AH9KBE phần: ADR35-21Tham chiếu chéo: 3LN41
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
€22.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cơ học
Loại kết nốiLug xếp hạng kép
Kiểu đầuỔ cắm
Chiều dài2.88 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Kích thước dây dẫn350 kcmil mắc cạn
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn6 AWG mắc kẹt
Kích thước đinh tán1 / 2 "
Chiều rộng1.92 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng dây dẫn: 2
  • Số lỗ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BLACKBURN (T&B) ADR11 Đầu nối cơ Lug 1/0 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KAV 3LN32 QUẢNG CÁOrãnh1.47 "1/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "0.63 "€3.06
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Đầu nối cơ Lug 1/0 đến 14 AWG 2 Dây dẫn | AH9KAW 3LN33 ADR11-21rãnh1.47 "1/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "1.22 "€5.67
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí ADR2 Lug 2 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KAX 3LN34 QUẢNG CÁOrãnh1.16 "2 AWG mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "0.5 "€2.49
BLACKBURN (T&B) ADR21 Đầu nối cơ Lug 2/0 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KAY 3LN35 QUẢNG CÁOrãnh1.47 "2/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "0.63 "€3.28
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Đầu nối cơ Lug 2/0 đến 14 AWG 2 Dây dẫn | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21rãnh1.47 "2/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "1.25 "€6.34
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí ADR25 Lug 250 kcmil đến 6 AWG | AH9KBA 3LN37 QUẢNG CÁOỔ cắm2"250 kcmil mắc cạn6 AWG mắc kẹt5 / 16 "1"€8.33
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Đầu nối cơ Lug 250 kcmil đến 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Ổ cắm2.56 "250 kcmil mắc cạn6 AWG mắc kẹt3 / 8 "1.64 "€14.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR35-21 Chốt kết nối cơ khí 350 kcmil đến 6 AWG
€22.84 /đơn vị