Blackburn (t&b) Adr21 | 3ln35 | Đầu nối cơ khí | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BLACKBURN (T&B) ADR21 Đầu nối cơ Lug 2/0 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KAY 3LN35

BLACKBURN (T&B) ADR21 Đầu nối cơ Lug 2/0 đến 14 AWG 1 Dây dẫn

Trong kho
Khoản mục: AH9KAY phần: ADR21Tham chiếu chéo: 3LN35
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
€3.28 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối cơ học
Loại kết nốiLug xếp hạng kép
Kiểu đầurãnh
Chiều dài1.47 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Kích thước dây dẫn2/0 AWG bị mắc kẹt
Tối thiểu. Kích thước dây dẫn14 AWG rắn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Chiều rộng0.63 "

Thông tin vận chuyển:

Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Số lượng dây dẫn: 1
  • Số lỗ: 1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu đầuChiều dàiTối đa Kích thước dây dẫnTối thiểu. Kích thước dây dẫnKích thước đinh tánChiều rộngGiá cả
BLACKBURN (T&B) ADR11 Đầu nối cơ Lug 1/0 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KAV 3LN32 QUẢNG CÁOrãnh1.47 "1/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "0.63 "€3.28
BLACKBURN (T&B) ADR11-21 Đầu nối cơ Lug 1/0 đến 14 AWG 2 Dây dẫn | AH9KAW 3LN33 ADR11-21rãnh1.47 "1/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "1.22 "€6.23
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí ADR2 Lug 2 đến 14 AWG 1 Dây dẫn | AH9KAX 3LN34 QUẢNG CÁOrãnh1.16 "2 AWG mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "0.5 "€2.49
BLACKBURN (T&B) ADR21-21 Đầu nối cơ Lug 2/0 đến 14 AWG 2 Dây dẫn | AH9KAZ 3LN36 ADR21-21rãnh1.47 "2/0 AWG bị mắc kẹt14 AWG rắn1 / 4 "1.25 "€6.34
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí ADR25 Lug 250 kcmil đến 6 AWG | AH9KBA 3LN37 QUẢNG CÁOỔ cắm2"250 kcmil mắc cạn6 AWG mắc kẹt5 / 16 "1"€9.16
BLACKBURN (T&B) ADR25-21 Đầu nối cơ Lug 250 kcmil đến 6 AWG | AH9KBB 3LN38 ADR25-21Ổ cắm2.56 "250 kcmil mắc cạn6 AWG mắc kẹt3 / 8 "1.64 "€16.76
BLACKBURN (T&B) Đầu nối cơ khí ADR30 Lug 300 kcmil đến 6 AWG | AH9KBC 3LN39 QUẢNG CÁOỔ cắm2"300 kcmil mắc cạn6 AWG mắc kẹt5 / 16 "1"€10.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BLACKBURN (T&B) ADR21 Đầu nối cơ Lug 2/0 đến 14 AWG 1 Dây dẫn
€3.28 /đơn vị