BISHOP-WISECARVER Thanh dẫn hướng tuyến tính UTTA0G2640 2640mm L 20 Mm W 11.0 mm H
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | tuyến tính Hướng dẫn |
Gắn trung tâm lỗ vào trung tâm | 80 mm |
Gắn lỗ từ đầu trục | 40 mm |
Kích thước lỗ lắp | 4.8mm |
Số lỗ đường sắt | 33 |
Chiều cao tổng thể | 11mm |
Chiều dài tổng thể | 2640mm |
Chiều rộng tổng thể | 20mm |
Đường đua | Nhôm |
Kết thúc đường sắt | Trơn |
Vật liệu đường sắt | Aluminium |
Nhiệt độ. Phạm vi | -55 đến 100 C |
Kích thước chủ đề | M4 |
Kiểu | Dòng PW |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 265.43 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.08 |
Mã HS | 7604291000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước lỗ lắp | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Đường đua | Kích thước chủ đề | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTTS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | Cứng | M5 | Dòng SW | €1,363.10 | RFQ
| |
UTTS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | Cứng | M8 | Dòng SW | €1,781.69 | RFQ
| |
UTTS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | Cứng | M8 | Dòng SW | €2,641.01 | RFQ
| |
UTTRS1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | Cứng | M5 | Dòng SW | €1,341.18 | RFQ
| |
UTTRS2G2640 | 8.8mm | 19.7mm | 40mm | Cứng | M8 | Dòng SW | €1,641.22 | RFQ
| |
UTTRS3G2640 | 8.8mm | 30mm | 58mm | Cứng | M8 | Dòng SW | €2,342.79 | RFQ
| |
UTTA1G2640 | 5.8mm | 15mm | 26mm | Nhôm | M5 | Dòng PW | €416.15 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.