vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT U12920.025.0001 Đai ốc khóa kim loại cấp C 1/4-20, 100PK | AD7LEA 4FAR9

APPROVED VENDOR U12920.025.0001 Đai ốc hãm kim loại Hạng C 1/4-20, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AD7LEA phần: U12920.025.0001Tham chiếu chéo: 4FAR9 / 42JU13
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
€19.10 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa ren biến dạng
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread1 / 4 "-20
Kết thúcKẽm vàng
LớpC
Chiều cao7 / 32 "
Vật chấtThép
Loại hạtĐai khóa ren bị biến dạng
Độ cứng RockwellHRC24-C32
Kích thước máyXóa bỏ
Hệ thống đo lườngInch
Hướng luồngTay Phải
Kích thước chủ đề1 / 4-20
Loại sợiUNC
KiểuKhóa trên cùng hình nón
Chiều rộng7 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.31
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)16.99
Chiều rộng tàu (cm)16.99
Mã HS7318160085
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước Dia./ThreadKết thúcLớpChiều caoMụcĐộ cứng RockwellKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT SHY80 Metal Locknut Hạng C 3/8-24 - Gói 100 | AD7LEE 4FAU5 SHY803 / 8 "-24Kẽm vàng, có sápC21 / 64 "Khóa ren biến dạngHRC24-C32-UNF€46.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.025.0001 Đai ốc hãm kim loại Hạng C 1/4-20, 100PK
€19.10 /đóng gói