Binks 2466-14lv-23sg | Súng Phun Thông Thường Trọng Lực Trung Bình 30 Oz | 32kl80 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BINKS 2466-14LV-23SG Súng phun thông thường Trọng lực trung bình 30 Oz | AG2WAK 32KL80

BINKS 2466-14LV-23SG Súng phun thông thường Trọng lượng trung bình 30 Oz

Trong kho
Khoản mục: AG2WAK phần: 2466-14LV-23SGTham chiếu chéo: 32KL80
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
€1,257.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun thông thường
Tiêu thụ không khí10.6 CFM @ 30 PSI
Air Inlet1 / 4 "
Dung lượng cốc30 oz.
Tốc độ phân phối chất lỏngTrung bình
Loại phân phối chất lỏngNghiêm trọng
Kích thước vòi phun0.055 "/1.4 mm
Độ nhớt sơn tối ưuTrung bình
Kích thước mẫu8 "thành 12"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8424209000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BINKS 2466-14LV-23SG Súng phun thông thường Trọng lượng trung bình 30 Oz
€1,257.89 /đơn vị