Binks 2101-4307-5 | Súng Phun Thông Thường Siphon 0.070 Inch | 19zf50 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BINKS 2101-4307-5 Súng phun thông thường Siphon 0.070 inch | AF6NRY 19ZF50

BINKS 2101-4307-5 Súng phun thông thường Siphon 0.070 Inch

Trong kho
Khoản mục: AF6NRY phần: 2101-4307-5Tham chiếu chéo: 19ZF50
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
€771.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSúng phun thông thường
Tiêu thụ không khí5.0 cfm @ 50 psi
Air Inlet1 / 4 "
Tốc độ phân phối chất lỏngTrung bình
Loại phân phối chất lỏngXi phông
Kích thước vòi phun0.070 "/1.8 mm
Độ nhớt sơn tối ưuThấp đến trung bình
Kích thước mẫu10 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8424209000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTiêu thụ không khíMụcKích thước vòi phunKích thước mẫuGiá cả
BINKS 2101-4308-2 Súng Phun Áp Lực Thông Thường 0.070 Inch | AF6NRW 19ZF48 2101-4308-215.4 cfm @ 50 psiSúng phun thông thường0.070 "/1.8 mm11 "€839.65
BINKS 2101-5111-5 Súng Phun Áp Lực Thông Thường 0.110 Inch | AF6NRX 19ZF49 2101-5111-514.1 cfm @ 50 psiSúng phun thông thường0.110 "/2.8 mm12 "€786.45
BINKS 2101-2800-7 Súng phun sơn thông thường Áp suất 0.046 inch | AF6NRZ 19ZF51 2101-2800-714.3 cfm @ 50 psiSúng phun thông thường0.046 "/1.2 mm14 "€666.99
Súng phun thông thường BINKS 98-3161, Kích thước mẫu 11 inch, Dung tích cốc 1 Qt, 12.0 Cfm, 40 PSI, Siphon | CN9MXK 2TKN7 98-3161-Súng phun thông thường--€453.52
RFQ
Súng phun thức ăn trọng lực BINKS 7042-6931-4 | CN9MXL 33H156 7042-6931-4-Súng phun--€573.59
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BINKS 2101-4307-5 Súng phun thông thường Siphon 0.070 Inch
€771.34 /đơn vị