BIL-JAX 0127-006-2 Tháp giàn giáo bằng thép chiều cao 15 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tháp giàn giáo |
Caster Dia. | 5" |
Kết thúc | Áo bột màu vàng |
Chiều dài | 6" |
Tải trọng | 1000 lb |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 18 ft. |
Độ sâu tổng thể | 29 " |
Chiều cao tổng thể | 15ft. |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Độ sâu nền tảng | 29 " |
Chiều cao nền tảng | 2 đến 11 1 / 2ft. |
Chiều dài nền tảng | 72 " |
Chiều rộng nền tảng | 29 " |
Chiều rộng | 29 " |
Chiều cao làm việc | 18 ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 195.04 |
Chiều cao tàu (cm) | 53.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 111.76 |
Mã HS | 7308400000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nền tảng | Caster Dia. | Chiều dài | Chiều rộng | Tải trọng | Vật chất | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST-RU0716OR | 2 đến 16ft. | 8" | 7ft. | 60 " | 500 lb | Thép, Nhôm / Ván ép, Thép / Poly | - | 15ft. | €4,714.70 | RFQ
| |
ST-RU0721OR | 2 đến 21ft. | 8" | 7ft. | 60 " | 500 lb | Thép, Nhôm / Ván ép, Thép / Poly | - | 22ft. | €5,659.42 | RFQ
| |
0127-006-0 | 2 đến 4ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Thép | 29 " | 6ft. | €853.10 | RFQ
| |
0127-006-1 | 2 đến 6ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Thép | 29 " | 9.5ft. | €1,444.24 | RFQ
| |
0127-006-3 | 2 đến 17ft. | 5" | 6" | 29 " | 1000 lb | Thép | 29 " | 20.5ft. | €3,394.89 | RFQ
| |
ST-RU0711 | 2 đến 11ft. | 8" | 7ft. | 60 " | 500 lb | Thép | 60 " | 10ft. | €2,353.90 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.