Bessey Twv28-30-17h | Kẹp bàn 5500 Lb 16-59/64in. D | 34rp42 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp bàn BESSEY TWV28-30-17H 5500 Lb 16-59/64in. D| AG4UYB 34RP42

BESSEY Kẹp bàn TWV28-30-17H 5500 Lb 16-59 / 64in. NS

Trong kho
Khoản mục: AG4UYB phần: TWV28-30-17HTham chiếu chéo: 34RP42

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€179.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng kẹp
Độ sâu16-59 / 64 "
đường kính1.125 "
Chiều cao16 59 / 64 "
Tải trọng5500 lb
Số bề mặt1
Kích thước chủ đề1.125 "
Chiều rộng2 9 / 16 "
Mẫu bề mặt làm việcĐộ chính xác 5/8 "lỗ trong mẫu lưới 2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)2.49
Chiều dài tàu (cm)19.99
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8205700090

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngGiá cả
Kẹp bàn BESSEY TWV28-30-17-2K 5500 Lb 16-59/64in. H| AG4UXZ 34RP40 TWV28-30-17-2K1 21 / 32 "€130.33
Kẹp bàn BESSEY TWV28-30-17K 5500 Lb.2-9/16in. | AG4UYA 34RP41 TWV28-30-17K2 9 / 16 "€124.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY Kẹp bàn TWV28-30-17H 5500 Lb 16-59 / 64in. NS
€179.71 /đơn vị