Bessey Stc-ihh15 | Chuyển đổi Kẹp dọc 450 Lb 9/16 In | 40p152 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY STC-IHH15 Kẹp chuyển đổi Dọc 450 Lb 9/16 In | AD3TTX 40P152

BESSEY STC-IHH15 Kẹp chuyển đổi Dọc 450 Lb 9/16 In

Trong kho
Khoản mục: AD3TTX phần: STC-IHH15Tham chiếu chéo: 40P152
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
€46.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chuyển đổi tự động điều chỉnh
Cánh tayThép mạ Niken
Trung tâm lắp đặt cơ sở1-1 / 8 x 1 và 1-1 / 8 x 1/2 In.
đường kính9 / 16 "
HandleNhựa 2 thành phần
Chiều cao dưới cánh tay (In.)1/2
Khả năng nắm giữ450 Lbs.
Chiều cao tổng thể1.25 "
Chiều dài tổng thể6 27 / 32 "
Con quayThép mạ Niken
Kích thước chủ đềM6
KiểuĐóng nội tuyến, đóng dọc

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)18.8
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuGiá cả
BESSEY STC-IHA15 Kẹp Xoay Góc Dọc 450lb 9/16in | AD3TTY 40P153 STC-IHA15Nội tuyến, đóng dọc, cơ sở góc€41.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY STC-IHH15 Kẹp chuyển đổi Dọc 450 Lb 9/16 In
€46.17 /đơn vị