Bessey Stc-hh70 | Chuyển đổi Kẹp Ngang 700 Lbs 2-3/8 In | 19c763 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY STC-HH70 Kẹp chuyển đổi Ngang 700 Lbs 2-3/8 In | AA8MFP 19C763

BESSEY STC-HH70 Kẹp chuyển đổi Ngang 700 Lbs 2-3 / 8 In

Trong kho
Khoản mục: AA8MFP phần: STC-HH70Tham chiếu chéo: 19C763
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
€48.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp chuyển đổi tự động điều chỉnh
Cánh tayCấu hình cao ngang 2-3 / 8 "
Trung tâm lắp đặt cơ sở1-3 / 4 x 1 In.
Xây dựngThân thép hợp kim
đường kính7 / 8 "
Handle1 x 2-1 / 8 "Công thái học
Chiều cao dưới cánh tay (In.)1-1/2
Khả năng nắm giữ700 Lbs.
Chiều cao tổng thể2.375 "
Chiều dài tổng thể8.25 "
Con quayM8
Kích thước chủ đềM8

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểGiá cả
BESSEY STC-HH50 Kẹp chuyển đổi Ngang 700 Lbs 2 In | AA8MFN 19C762 STC-HH502"€44.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY STC-HH70 Kẹp chuyển đổi Ngang 700 Lbs 2-3 / 8 In
€48.05 /đơn vị