BESSEY Máy rải / kẹp thanh SLV200M 79 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thanh kẹp / Máy rải |
Chất liệu thanh | Thép Đức đúc nguội |
Sức chứa | 79 " |
Chức năng | Kẹp hoặc Lan rộng |
Xử lý vật liệu | Thép Đức đúc nguội |
Phạm vi lan truyền (In.) | 14 để 93 |
Họng sâu | 4-3 / 4 " |
Kiểu | Kẹp cánh tay trượt kép |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 27.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 223.52 |
Mã HS | 8205700090 |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chức năng | Xử lý vật liệu | Họng sâu | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKT15-8 | 6" | Kẹp hoặc trải ra phía trước, bên cạnh và phía sau đường ray | Nhựa 2 thành phần | 3-1 / 2 " | 1 tay | €32.25 | ||
KKT30-8 | 12 " | Kẹp hoặc trải ra phía trước, bên cạnh và phía sau đường ray | Nhựa 2 thành phần | 3-1 / 2 " | 1 tay | €34.98 | ||
KKT45-8 | 18 " | Kẹp hoặc trải ra phía trước, bên cạnh và phía sau đường ray | Nhựa 2 thành phần | 3-1 / 2 " | 1 tay | €42.53 | ||
KKT60-8 | 24 " | Kẹp hoặc trải ra phía trước, bên cạnh và phía sau đường ray | Nhựa 2 thành phần | 3-1 / 2 " | 1 tay | €43.23 | ||
KKT90-8 | 36 " | Kẹp hoặc trải ra phía trước, bên cạnh và phía sau đường ray | Nhựa 2 thành phần | 3-1 / 2 " | 1 tay | €53.75 | ||
CL-24 | 24 " | Để hàn, lắp ráp, chế tạo và sửa chữa | Tay cầm ghim trượt mạ kẽm điện | 4" | Móng vuốt | €271.77 | ||
ĐÔI16-8 | 6" | Kẹp hoặc trải ra phía trước, bên cạnh và phía sau đường ray, chuyển đổi bằng cách xoay một núm | Nhựa có tác động cao | 3-1 / 4 " | 1 tay | €39.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.