Bessey Pz6.012 | Kẹp Cần Hành Động Nhanh 12 Inch 1620 Lb | 40p175 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY PZ6.012 Kẹp đòn bẩy hành động nhanh 12 inch 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175

BESSEY PZ6.012 Kẹp đòn bẩy hành động nhanh 12 inch 1620 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD3TUX phần: PZ6.012Tham chiếu chéo: 40P175
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
€23.35 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đòn bẩy hành động nhanh
Chất liệu thanhThép hợp kim lạnh
Kích thước thanh1/4 Trong.
Độ dày thanh (In.)23/64
Chiều rộng thanh (In.)1-3/8
Mặt kẹp (In.)1
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/4
Bề mặt kẹp W (In.)1
Xử lý Chiều dài3.5 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng1620 Lb.
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa1620 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/8 x 23/64
Khai mạc12 Trong.
Kích thước vít5 / 8 "
Đường trục chính.5/8 Trong.
Loại xoayTiêu chuẩn
Họng sâu6"
Chiều rộng8.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS8205700090
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmHọng sâuKiểuChiều rộngGiá cả
Kẹp đòn bẩy hành động nhanh BESSEY LC20 L 20 inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "Kiểu chữ L6"€168.91
BESSEY LC31 Kẹp Cần Hành Động Nhanh L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179 LC316"1200 lbs.31 "4-3 / 4 "Kiểu chữ L6"€191.28
BESSEY 1800L12 Kẹp Cần Hành Động Nhanh L 10 Inch 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb10 "5-1 / 2 "Kiểu L, Nhiệm vụ nặng7"€261.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY PZ6.012 Kẹp đòn bẩy hành động nhanh 12 inch 1620 Lb
€23.35 /đơn vị