Bessey Lc31 | Kẹp đòn bẩy hành động nhanh L 31 Inch 1200 Lb | 40p179 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY LC31 Kẹp Cần Hành Động Nhanh L 31 Inch 1200 Lb | AD3TVB 40P179

BESSEY LC31 Kẹp đòn bẩy hành động nhanh L 31 inch 1200 Lb

Trong kho
Khoản mục: AD3TVB phần: LC31Tham chiếu chéo: 40P179
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
€195.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp đòn bẩy hành động nhanh
Chất liệu thanhThép hợp kim lạnh
Độ dày thanh (In.)1-7/64
Chiều rộng thanh (In.)7/16
Mặt kẹp (In.)1-5 / 8 x 1
Bề mặt kẹp D (In.)1-5/8
Bề mặt kẹp W (In.)1
Xử lý Chiều dài6"
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng1200 lbs.
Tối đa Mở hàm31 "
Áp suất kẹp danh nghĩa1200 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-7/64 x 7/16
Khai mạc31 Trong.
Loại đệmXoay vòng
Họng sâu4-3 / 4 "
KiểuKiểu chữ L
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.2
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)90.42
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmHọng sâuKiểuChiều rộngGiá cả
BESSEY PZ6.012 Kẹp đòn bẩy hành động nhanh 12 inch 1620 Lb | AD3TUX ​​40P175 PZ6.0123.5 "1620 Lb.12 "6"-8.5 "€23.35
Kẹp đòn bẩy hành động nhanh BESSEY LC20 L 20 inch 1200 Lb | AD3TVA 40P178 LC206"1200 lbs.20 "4-3 / 4 "Kiểu chữ L6"€170.52
BESSEY 1800L12 Kẹp Cần Hành Động Nhanh L 10 Inch 1800 Lb | AD3TVC 40P180 1800L126"1800 lb10 "5-1 / 2 "Kiểu L, Nhiệm vụ nặng7"€269.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY LC31 Kẹp đòn bẩy hành động nhanh L 31 inch 1200 Lb
€195.25 /đơn vị