Bessey Lc8 | Cần tác động nhanh Kẹp L 8 In | 2jfx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY LC8 Cần gạt L Kẹp 8 trong | AC2EJZ 2JFX1

BESSEY LC8 Đòn bẩy hành động nhanh L Kẹp 8 In

Trong kho
Khoản mục: AC2EJZ phần: LC8Tham chiếu chéo: 2JFX1
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
€117.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh đòn bẩy hành động nhanh
Chất liệu thanhThép
Mặt kẹp (In.)1 1 / 8x2
Xử lý Chiều dài5"
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng660 lb
Tối đa Mở hàm8"
Áp suất kẹp danh nghĩa660 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)55/64 x 11 / 32
Khai mạc8 Trong.
Loại đệmXoay vòng
Họng sâu4"
KiểuL series

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmHọng sâuGiá cả
BESSEY LC4 Đòn bẩy hành động nhanh Kẹp L 4 trong | AC2EJY 2JFW9 LC44"400 lb4"2-3 / 8 "€106.64
BESSEY LC12 Cần gạt L Kẹp 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY LC8 Đòn bẩy hành động nhanh L Kẹp 8 In
€117.85 /đơn vị