Bessey Lc4 | Đòn bẩy tác động nhanh L Kẹp 4 In | 2jfw9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY LC4 Đòn bẩy hành động nhanh Kẹp L 4 trong | AC2EJY 2JFW9

BESSEY LC4 Đòn bẩy hành động nhanh L Kẹp 4 In

Trong kho
Khoản mục: AC2EJY phần: LC4Tham chiếu chéo: 2JFW9
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
€106.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh đòn bẩy hành động nhanh
Chất liệu thanhThép
Mặt kẹp (In.)1x1 3/4
Xử lý Chiều dài4"
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng400 lb
Tối đa Mở hàm4"
Áp suất kẹp danh nghĩa400 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)19/32 x 15 / 64
Khai mạc4 Trong.
Loại đệmXoay vòng
Họng sâu2-3 / 8 "
KiểuL series

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXử lý Chiều dàiTải trọngTối đa Mở hàmHọng sâuGiá cả
BESSEY LC8 Cần gạt L Kẹp 8 trong | AC2EJZ 2JFX1 LC85"660 lb8"4"€117.85
BESSEY LC12 Cần gạt L Kẹp 12 In | AC2EKA 2JFX2 LC126"1200 lbs.12 "5-1 / 2 "€149.70

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY LC4 Đòn bẩy hành động nhanh L Kẹp 4 In
€106.64 /đơn vị