Bessey Kre3512 | Kẹp song song, tối đa 12 inch. Mở hàm, 1700 Áp suất kẹp danh nghĩa | 450g39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Kẹp song song BESSEY KRE3512, Tối đa 12 inch. Hàm mở, 1700 Áp suất kẹp danh nghĩa | CD3LWR 450G39

BESSEY KRE3512 Kẹp song song, Tối đa 12 inch. Mở hàm, áp suất kẹp danh định 1700

Trong kho
Khoản mục: CD3LWR phần: KRE3512Tham chiếu chéo: 450G39
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
€78.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp song song
Chất liệu thanhThép hợp kim lạnh
Kích thước thanh1-9/64
Độ dày thanh (In.)23/64
Chiều rộng thanh (In.)1-9/64
Mặt kẹp (In.)2 x 3-3 / 4
Bề mặt kẹp D (In.)3-3/4
Bề mặt kẹp W (In.)2
Xử lý Chiều dài5
Xử lý vật liệunhựa
Áp suất kẹp danh nghĩa1700
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-9/64 x 23/64
Khai mạc12
Loại đệmBằng phẳng
Kích thước máy5 / 8 "
Đường trục chính.5/8
Họng sâu3.75
KiểuÁp suất cao

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Kẹp song song BESSEY KRE3531, Tối đa 31 inch. Hàm mở, 1700 Áp suất kẹp danh nghĩa | CD3FXH 450G41 KRE3531€89.13
Kẹp song song BESSEY KRE3524, Tối đa 24 inch. Hàm mở, 1700 Áp suất kẹp danh nghĩa | CD3LWT 450G40 KRE3524€87.36
Kẹp song song BESSEY KRE3540, Tối đa 40 inch. Hàm mở, 1700 Áp suất kẹp danh nghĩa | CD3LWU 450G42 KRE3540€94.64
Kẹp song song BESSEY KRE3550, Tối đa 50 inch. Hàm mở, 1700 Áp suất kẹp danh nghĩa | CD3LWV 450G43 KRE3550€107.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY KRE3512 Kẹp song song, Tối đa 12 inch. Mở hàm, áp suất kẹp danh định 1700
€78.30 /đơn vị