Bessey J18-8 | Đòn bẩy J Kẹp 10 inch Ergo | 2jfw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY J18-8 Cần gạt J Kẹp 10 inch Ergo | AC2EJX 2JFW8

BESSEY J18-8 Đòn bẩy Bước qua J Kẹp 10 inch Ergo

Trong kho
Khoản mục: AC2EJX phần: J18-8Tham chiếu chéo: 2JFW8
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
€137.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh chắn bước
Chất liệu thanhThép
Mặt kẹp (In.)1 1 / 8x2
Xử lý Chiều dài4"
Xử lý vật liệuThép và nhựa
Tải trọng880 lb
Tối đa Mở hàm10 "
Áp suất kẹp danh nghĩa880 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)7/8 x 13 / 32
Khai mạc10 Trong.
Loại đệmXoay, Tiêu chuẩn
Kích thước vít45 / 64 "
Đường trục chính.45/64 Trong.
Bàn xoay1-1 / 4 Trong.
Loại xoayChụp nhanh
Họng sâu4-3 / 4 "
KiểuLight Duty J Series w / Ergonomic Grip

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.91
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)44.7
Chiều rộng tàu (cm)25.91
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuTải trọngTối đa Mở hàmLoại đệmKích thước vítHọng sâuGiá cả
BESSEY 2400-J12 Cần gạt J Kẹp 12 inch Ergo | AC2EJT 2JFW2 2400-J12Dòng J thường xuyên4.625 "Thép1100 lb12 "Xoay, Morpad25 / 32 "5-1 / 2 "€210.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY J18-8 Đòn bẩy Bước qua J Kẹp 10 inch Ergo
€137.97 /đơn vị