Bessey 2400-j12 | Đòn bẩy J Kẹp 12 inch Ergo | 2jfw2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY 2400-J12 Cần gạt J Kẹp 12 inch Ergo | AC2EJT 2JFW2

BESSEY 2400-J12 Đòn bẩy Bước qua J Kẹp 12 inch Ergo

Trong kho
Khoản mục: AC2EJT phần: 2400-J12Tham chiếu chéo: 2JFW2
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
€210.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh chắn bước
Chất liệu thanhThép
Mặt kẹp (In.)1 1 / 4x2 1/2
Xử lý Chiều dài4.625 "
Xử lý vật liệuThép
Tải trọng1100 lb
Tối đa Mở hàm12 "
Áp suất kẹp danh nghĩa2660 lb
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)1-3/16 x 19/32
Khai mạc12 Trong.
Loại đệmXoay, Morpad
Kích thước vít25 / 32 "
Đường trục chính.25/32 Trong.
Bàn xoay1-1 / 2 Trong.
Loại xoayRemovable
Họng sâu5-1 / 2 "
KiểuDòng J thường xuyên

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.68
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)66.04
Chiều rộng tàu (cm)32.51
Mã HS8205700090
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuXử lý Chiều dàiXử lý vật liệuTải trọngTối đa Mở hàmLoại đệmKích thước vítHọng sâuGiá cả
BESSEY J18-8 Cần gạt J Kẹp 10 inch Ergo | AC2EJX 2JFW8 J18-8Light Duty J Series w / Ergonomic Grip4"Thép và nhựa880 lb10 "Xoay, Tiêu chuẩn45 / 64 "4-3 / 4 "€137.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY 2400-J12 Đòn bẩy Bước qua J Kẹp 12 inch Ergo
€210.22 /đơn vị