Bessey Dhbc-24 | Ly hợp kẹp thanh đôi đầu 24 inch 3-1/2 sâu | 19c738 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY DHBC-24 Thanh Kẹp Ly Hợp Đầu Đôi 24 Inch 3-1/2 Sâu | AA8MEM 19C738

BESSEY DHBC-24 Thanh kẹp Ly hợp Đầu đôi 24 inch Sâu 3-1 / 2

Trong kho
Khoản mục: AA8MEM phần: DHBC-24Tham chiếu chéo: 19C738
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
€28.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp thanh kiểu ly hợp
Chất liệu thanhĐường ray răng cưa bằng thép kéo, mạ niken
Kích thước thanh1-3 / 16 Trong.
Độ dày thanh (In.)55/64
Chiều rộng thanh (In.)15/64
Mặt kẹp (In.)1-1/4 x 1-5/8
Bề mặt kẹp D (In.)1-1/4
Bề mặt kẹp W (In.)1-5/8
Xử lý Chiều dài4.125 "
Xử lý vật liệuGỗ
Tải trọng400 lb
Tối đa Mở hàm24 "
Áp suất kẹp danh nghĩa400
Kích thước đường ray danh nghĩa (In.)55/64 x 15 / 64
Khai mạc24 Trong.
Loại đệmKhông ghép nối, xoay trên bề mặt đe
Kích thước vít0.44 "
Đường trục chính.0.440 Trong.
Bàn xoay1 Trong.
Loại xoaycó thể thay thế
Họng sâu3-1 / 2 "
KiểuĐầu đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.31
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)51.05
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Mở hàmGiá cả
BESSEY DHBC-12 Ly Hợp Kẹp Thanh Đôi Đầu 12 Inch Sâu 3-1/2 | AA8MEL 19C737 DHBC-1212 "€27.02
BESSEY DHBC-36 Ly Hợp Kẹp Thanh Đôi Đầu 36 Inch Sâu 3-1/2 | AA8MEN 19C739 DHBC-3636 "€30.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY DHBC-24 Thanh kẹp Ly hợp Đầu đôi 24 inch Sâu 3-1 / 2
€28.49 /đơn vị