Bessey B-ec3 | Kẹp chữ C 3 chiều 2-1/2 Inch 2-1/2 Đen sâu | 19c749 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BESSEY B-EC3 Kẹp chữ C 3 chiều 2-1/2 Inch 2-1/2 Đen đậm | AA8MEZ 19C749

BESSEY B-EC3 C-kẹp 3 chiều 2-1 / 2 inch 2-1 / 2 Deep Black

Trong kho
Khoản mục: AA8MEZ phần: B-EC3Tham chiếu chéo: 19C749
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
€29.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcC-Kẹp
Màu cơ thểĐen
Kết thúc cơ thểBột tráng
Vật liệu cơ thểGang dễ uốn
Áp suất kẹp300 lb
Tối đa Khai mạc2-1 / 2 "
Tối thiểu. Khai mạc0"
Kết thúc trục chínhTươi
Vật liệu trục chínhThép
Bàn xoayThép
Họng sâu2-1 / 2 "
KiểuBa cách

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.44
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8205700090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKích thước máyHọng sâuKiểuGiá cả
BESSEY QRCC3 Kẹp C Nhả Nhanh 3 Inch 1.75 Màu Đen Đậm | AA8MFB 19C751 QRCC3C-Kẹp3"1-3 / 4 "Phát hành nhanh€29.62
BESSEY QRCC4 Kẹp C Nhả Nhanh 4 Inch 2.75 Màu Đen Đậm | AA8MFC 19C752 QRCC4C-Kẹp4mm2-1 / 4 "Phát hành nhanh€32.16
BESSEY QRCC6 Kẹp C Nhả Nhanh 6 Inch 3.88 Màu Đen Đậm | AA8MFD 19C753 QRCC6C-Kẹp63-7 / 8 "Phát hành nhanh€46.12
BESSEY DHCC-4 Đầu kẹp chữ C 4 inch 2-1/4 Deep Black | AA8MFE 19C754 DHCC-4Đe đôi C-Kẹp4mm2-1 / 4 "Đầu đôi€41.51
BESSEY DHCC-6 Đầu kẹp chữ C 6 inch 2-7/8 Đen đậm | AA8MFF 19C755 DHCC-6Đe đôi C-Kẹp62-7 / 8 "Đầu đôi€52.63
Kẹp chữ C BESSEY CDF410, Chịu lực cực cao, phẳng, xoay, tay cầm chữ T trượt, 0 inch đến 10 in | CN9KEV 60PR77 CDF410C-Kẹp---€176.44
Kẹp chữ C BESSEY CDF412, Chịu lực cực cao, phẳng, xoay, tay cầm chữ T trượt, 0 inch đến 12 in | CN9KEW 60PR78 CDF412C-Kẹp---€232.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BESSEY B-EC3 C-kẹp 3 chiều 2-1 / 2 inch 2-1 / 2 Deep Black
€29.10 /đơn vị