BERNER IDC14-4192AZ-G Rèm không khí 16 Feet 10140 Cfm
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm khí |
Vận tốc không khí | 7175 giờ chiều |
Khối lượng không khí | 10,140 cfm |
dBA @ 10 chân | 69 |
Độ sâu | 18 " |
Chiều cao | 15 " |
Màu nhà ở | Xám / bạc |
Vật liệu vỏ | Thép Aluminized, Nhôm |
Hz | 50/60 |
Tối đa Amps | 12.8 |
Tối đa Chiều rộng cửa | 16 ft. |
Tối đa Chiều cao lắp | 14 ft. |
Tối đa RPM | 1680 |
Vỏ động cơ | Mở Dripproof |
Động cơ HP | 1 |
Loại động cơ | Tụ chia vĩnh viễn |
Số động cơ | 4 |
Số tốc độ | 2 |
Giai đoạn | 3 |
Yêu cầu | Dây cứng |
điện áp | 480 |
Chiều rộng | 195 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 227.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 505.46 |
Chiều rộng tàu (cm) | 38.1 |
Mã HS | 8414596095 |
Mô hình | Tối đa RPM | Khối lượng không khí | Độ sâu | Vỏ động cơ | Động cơ HP | Số tốc độ | Giai đoạn | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHC07-1036AC-PG | 1750 | 1812 cfm | 13 " | Hoàn toàn kèm theo | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 đến 240 | €1,046.98 | |
SHC07-1042AC-PG | 1750 | 1752 cfm | 13 " | Hoàn toàn kèm theo | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 đến 240 | €1,077.39 | |
SHC07-1048AC-PG | 1750 | 1882 cfm | 13 " | Hoàn toàn kèm theo | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 đến 240 | €1,097.67 | |
SHC07-2072AC-PG | 1750 | 3624 cfm | 13 " | Hoàn toàn kèm theo | 3/4 | 1 | 1 | 115/208 đến 240 | €1,854.77 | RFQ
|
IDC12-4156AXY-G | 1680 | 6190 cfm | 18 " | Mở Dripproof | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | €7,796.28 | RFQ
|
IDC12-4168AXY-G | 1680 | 6332 cfm | 18 " | Mở Dripproof | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | €8,026.28 | RFQ
|
IDC12-4180AXY-G | 1680 | 6354 cfm | 18 " | Mở Dripproof | 1/2 | 3 | 3 | 208/240 | €8,295.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.