Benchpro Ub | Bộ bánh xe xoay đôi có phanh 75lb. Pk5 | 28ad52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ bánh xe xoay hai bánh BENCHPRO UB có phanh 75lb. pk5 | AF8LMT 28AD52

BENCHPRO Bộ Bánh Xe Xoay Bánh Xe Đôi UB Có Phanh 75lb. Pk5

Trong kho
Khoản mục: AF8LMT phần: UBTham chiếu chéo: 28AD52

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€55.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ bánh xe xoay hai bánh có phanh
Phanh Caster Bao gồm
Dải đánh giá tải trọng Caster0 đến 299 lb.
Vật liệu bánh xepolyurethane
Hình dạng bánh xeTiêu chuẩn
Màu cốt lõiĐen
Vật liệu cốt lõiNylon
Kết thúc khungĐen nylon
Tải Xếp hạng75 lb
Số lượng bánh xe2
Chiều cao tổng thể2 9 / 16 "
Bánh xe thay thếCho Tất Cả Ghế Benchpro
Thân cây Dia.1 / 2 "
Chiều dài thân8 / 9 "
Loại thânTròn
Vòng bi bánh xeTrục lăn
Màu bánh xeĐen
Đường kính bánh xe1 31 / 32 "
Vật liệu bánh xepolyurethane
Chiều rộng bánh xe2.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9401308030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BENCHPRO Bộ Bánh Xe Xoay Bánh Xe Đôi UB Có Phanh 75lb. Pk5
€55.66 /đơn vị