BENCHPRO S8-114 Dải điện 8 Ổ cắm 5-15r 110v 114inl
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải ổ cắm |
amps | 15 |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây | 9ft. |
Máy đo / Dây dẫn | 14/3 |
Lớp | công nghiệp |
Chiều cao | 2" |
Vật liệu vỏ | Thép với mặt thép không gỉ |
Chiều dài | 114 " |
Tối đa Amps | 15 |
Lớp y tế | Không |
Phong cách gắn kết | Thiết bị giáo dục |
Chỉ định dây NEC | SJT |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | 8 |
Số lượng công tắc | 1 |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 12 " |
Đèn báo có điện | Có |
điện áp | 110 |
Chiều rộng | 2" |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 10.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 294.64 |
Mã HS | 9403200030 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.