Benchmark Scientific H4000-h | Tấm nóng, Kích thước 7 1/2 X 7 1/2 Inch, Gốm sứ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm nóng Benchmark SCIENTIFIC H4000-H, Kích thước 7 1/2 x 7 1/2 Inch, Gốm sứ | AF4BPR 8PA14

BENCHMARK SCIENTIFIC Tấm nóng H4000-H, cỡ 7 1/2 x 7 1/2 inch, bằng gốm

Trong kho
Khoản mục: AF4BPR phần: H4000-HTham chiếu chéo: 8PA14
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
€479.81 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm nóng
Chiều cao tổng thể4.5 "
Chiều dài tổng thể9"
Chiều rộng tổng thể8"
Chiều dài tấm7-1 / 2 "
Vật liệu tấm gốm sứ
Chiều rộng tấm7-1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi50 đến 380 độ C
UPC700358314018
Xếp hạng điện áp115V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)15.88
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8419899585
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Mâm Nóng BENCHMARK SCIENTIFIC H4000-HE, Kích thước 17.8 x 17.8cm, 230V | CD7LBA H4000-HE€374.58
BENCHMARK SCIENTIFIC H3770-H Bếp điện từ kỹ thuật số, 115V | CJ4KHW H3770-H€367.96
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC H3710-H Đĩa hâm kỹ thuật số, 10 x 10 inch, 115V | CJ4KHZ H3710-H€640.23
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Tấm nóng H4000-H, cỡ 7 1/2 x 7 1/2 inch, bằng gốm
€479.81 /đơn vị