Bell & Gossett Sa 1 | Van điều khiển Flo 1 Inch Fnpt Gang | 6lfa7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSET SA 1 Van điều khiển Flo 1 inch Fnpt Gang | AE9PXN 6LFA7

BELL & GOSSETT SA 1 Van điều khiển Flo Gang 1 inch Fnpt

Trong kho
Khoản mục: AE9PXN phần: SA 1Tham chiếu chéo: 6LFA7
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
€100.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển Flo
Kết nốiFNPT
Chiều dài3.5 "
Vật chấtGang thep
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Vị trí lắp đặtNgang hoặc góc
Chiều cao tổng thể5.5 "
Kích thước máy1"
Đầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vào4"
Chiều rộng1.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.44
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481809015
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều cao tổng thểKích thước máyĐầu Xử lý đến Trung tâm Đầu vàoChiều rộngGiá cả
BELL & GOSSET SA 1 1/4 Van điều khiển Flo 1-1/4 Inch Fnpt Iron | AE9PXP 6LFA8 SA 1 1/44"6.5 "1.25 "4.625 "2.25 "€143.26
BELL & GOSSET SA 1 1/2 Van điều khiển Flo 1-1/2 Inch Fnpt Iron | AE9PXQ 6LFA9 SA 1 1/25"7.25 "1.5 "5"3"€262.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT SA 1 Van điều khiển Flo Gang 1 inch Fnpt
€100.71 /đơn vị