Bell & Gossett Nrf-9f/lw | Bơm tuần hoàn nước nóng dòng Nrf | 4ym17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSET NRF-9F/LW Máy bơm tuần hoàn nước nóng Dòng Nrf | AE2NBJ 4YM17

BELL & GOSSETT Máy bơm tuần hoàn nước nóng NRF-9F/LW Sê-ri Nrf

Trong kho
Khoản mục: AE2NBJ phần: NRF-9F / LWTham chiếu chéo: 4YM17
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
€335.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm tuần hoàn nước nóng
amps0.40
Hiệu quả tốt nhất GPM @ Head5 gpm @ 4.8 ft.
Kiểu kết nốiMặt bích
Loại ổtrực tiếp
Kích thước mặt đối mặt6-3 / 8 "
Vật liệu vỏGang thep
HP1/40
Vật liệu cánh quạt gốm sứ
Kích thước đầu vào / đầu ra1.5 "
Chiều dài5 9 / 16 "
Cấu hình vòng lặpĐóng
Tối đa GPM @ Head10.7 gpm @ 1 ft.
Tối đa Áp lực vận hành150 psi
Tối đa Nhiệt độ.240 độ F
Con dấu cơ khíBảo trì miễn phí
Tối thiểu. GPM @ Head7 gpm @ 3ft.
Số tốc độ1
Giai đoạn1
Bơm gắnNoryl (R)
Loại bơmRotor ướt, không cần bảo dưỡng
RPM2800
Vật liệu trụcKhông có con dấu cơ khí
Tắt máy8 ft.
Bảo vệ nhiệtTrở kháng
UPC683328210766
điện áp115
Chiều rộng4.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.65
Chiều cao tàu (cm)14.73
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS8413702090
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Mặt bích / Liên hợp Bao gồm (Không)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố tốc độampsHiệu quả tốt nhất GPM @ HeadRPMBảo vệ nhiệtChiều rộngHPChiều dàiGiá cả
Máy bơm tuần hoàn nước nóng BELL & GOSSET NRF-25 Sê-ri Nrf | AD2ETX 3NVG3 NRF-2531.115 gpm @ 8 ft.2950Tự động5.125 "1/156.187 "€353.71
Máy bơm tuần hoàn nước nóng BELL & GOSSTT NRF-36 Sê-ri Nrf | AD2ETY 3NVG4 NRF-3632.320 gpm @ 18.5 ft.3200Tự động5.75 "1/66.875 "€976.97
BELL & GOSSET NRF-45 Máy bơm tuần hoàn nước nóng dòng Nrf | AD2ETZ 3NVG5 NRF-4532.325 gpm @ 14 ft.3200Tự động5.75 "1/67.375 "€1,134.50
BELL & GOSSET NRF-22 Máy bơm tuần hoàn nước nóng dòng Nrf | AD9EHY 4RD04 NRF-2210.8010 gpm @ 8 ft.2940Trở kháng5.125 "1/256.187 "€285.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT Máy bơm tuần hoàn nước nóng NRF-9F/LW Sê-ri Nrf
€335.86 /đơn vị