Bell & Gossett Fb-38 | Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch | 6lfa4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BELL & GOSSTT FB-38 Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch | AE9PXK 6LFA4

BELL & GOSSETT FB-38 Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AE9PXK phần: FB-38Tham chiếu chéo: 6LFA4
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
€133.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan giảm áp lực nước
Kiểu kết nốiNPT
Chiều cao4 13 / 16 "
Chiều dài3 1 / 16 "
Vật chấtThau
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.225 độ F
Kích thước đường ống1 / 2 "
Cài đặt áp suất đặt trước12 psi
Phạm vi điều chỉnh áp suất10 đến 25 psi
Lọc
Loại vanTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)9.4
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8481100090
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiKích thước đường ốngGiá cả
BELL & GOSSTT B7-12 Van Giảm Áp Lực Nước 3/4 Inch | AE9PXJ6LFA3 B7-124 15 / 16 "3"3 / 4 "€176.27
BELL & GOSSTT F-3 Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch | AE9PXL 6LFA5 F-36"6.437 "1 / 2 "€287.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BELL & GOSSETT FB-38 Van Giảm Áp Lực Nước 1/2 Inch
€133.01 /đơn vị