Bel-nghệ thuật 36760-0000 | Muỗng Polyethylene 4 Lít | 21tt18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC H36760-0000 Muỗng Polyethylene 4 Lít | AG9QPA 21TT18 / 36760-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Muỗng Polyethylene 4 Lít

Trong kho
Khoản mục: AG9QPA Mẫu: H36760-0000Tham chiếu chéo: 21TT18 / 36760-0000
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
€155.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcScoop
Sức chứa4 lít / 1 gal.
MàuĐục
Xử lý Chiều dài12.7cm / 5 "
Vật chấtpolyethylene
Chiều dài tổng thể38.1cm / 15 "
Chiều rộng tổng thể18.1cm / 7-1 / 8 "
KiểuMuỗng lớn, hình trụ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)23.5
Chiều rộng tàu (cm)19.69
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuXử lý Chiều dàiVật chấtChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKiểupkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - KHOA HỌC H36758-0001 Muỗng Polyethylene 1 Lít | AG9QNK 21TR61 / 36758-0001 H36758-00011 lít / 1 qt.Đục12.7cm / 5 "polyethylene25.4cm / 10 "14.5 "Muỗng lớn, hình trụ1€82.91
BEL-ART - KHOA HỌC F36758-0000 Muỗng Polypropylene 2 Lít PK6 | AG9QPG 21TT33 / 36758-0000 F36758-00002L / 1/2 gal.trắng12.2cm / 4-13 / 16 "polypropylene34.9cm / 13-3 / 4 "14.8cm / 5-3 / 16 "Hình chữ nhật, góc tròn Muỗng6€172.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36760-0000 Muỗng Polyethylene 4 Lít
€155.09 /đơn vị