Bel-nghệ thuật 373000008 | Đầu pipet không vô trùng Roxy M 25ml 100pk | 35v676 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F37300-0008 Đầu tip pipet Không vô trùng Roxy M 25ml 100pk | AC6PXU 35V676 / 373000008

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0008 Đầu tip pipet không vô trùng Roxy M 25ml 100pk

Trong kho
Khoản mục: AC6PXU phần: F37300-0008Tham chiếu chéo: 35V676 / 373000008

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€86.31 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMẹo Pipettor
Sức chứa25mL
Vật chấtPít tông bên trong PP W PE
KiểuLặp lại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)22.1
Chiều rộng tàu (cm)19.56
Mã HS3926909910
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứapkg. Số lượngGiá cả
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F37300-0005 Đầu tip pipet không vô trùng Roxy M 12.5ml 100pk | AC6PXT 35V675 / 373000005 F37300-000512.5ml100€238.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37300-0008 Đầu tip pipet không vô trùng Roxy M 25ml 100pk
€86.31 /đóng gói