Bel-nghệ thuật 371300058 | Thanh Khuấy Spinbar Ptfe Hình Trứng 5/8x1/4 | 6xpa6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F37130-0058 Thanh khuấy Spinbar Ptfe Eggshape 5/8x1/4 | AF2TJB 6XPA6 / 371300058

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0058 Thanh khuấy thanh quay Ptfe hình trứng 5/8x1/4

Trong kho
Khoản mục: AF2TJB phần: F37130-0058Tham chiếu chéo: 6XPA6 / 371300058

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€22.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuầy khuấy
Sơn phủPTFE
Màutrắng
Vật chấtPTFE
Hình dạngEgg
Kích thước máy5/8 x 1/4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8505110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHình dạngKích thước máyGiá cả
BEL-ART - KHOA HỌC F37110-0001 Thanh khuấy Spinbar Ptfe Bát giác 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001Bát giác1 x 5/16 "€12.82
BEL-ART - KHOA HỌC F37111-0218 Thanh khuấy Spinbar Ptfe Round 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Trụ2-1/8 x 3/8"€28.76
BEL-ART - KHOA HỌC F37111-1128 Thanh khuấy Spinbar Ptfe Round 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Trụ1-1/2 x 3/8"€23.74
BEL-ART - KHOA HỌC F37111-2125 Thanh khuấy Spinbar Ptfe Round 2-1/2x5/8 | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Trụ2-1/2 x 5/8"€95.26
BEL-ART - KHOA HỌC F37130-0002 Thanh khuấy Spinbar Ptfe hình quả trứng 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Egg2 x 3/4 "€39.60
BEL-ART - KHOA HỌC F37130-0003 Thanh khuấy Spinbar Ptfe hình quả trứng 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Egg3 x 3/4 "€68.60
BEL-ART - PHẦN MỀM KHOA HỌC F37130-0034 Thanh khuấy Spinbar Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034 F37130-0034Egg3/4 x 3/8 "€23.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0058 Thanh khuấy thanh quay Ptfe hình trứng 5/8x1/4
€22.58 /đơn vị