Bel-nghệ thuật 10906-1000 | Chai 1000 Ml Pk6 | 46c781 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEL-ART - KHOA HỌC F10906-1000 Chai 1000 mL PK6 | AH9ZAW 46C781 / 10906-1000

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1000 Chai 1000 mL PK6

Trong kho
Khoản mục: AH9ZAW phần: F10906-1000Tham chiếu chéo: 46C781 / 10906-1000

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€183.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChai
Tự độngKhông
Vật liệu cơ bảnnhựa
Màu cơ thểTrong sáng
Vật liệu cơ thểLDPE
Loại cơ thểtrong suốt
Sức chứa32 oz.
Đóng cửa
Màu đóng cửaRõ ràng trắng
Vật liệu đóng cửaLDPE
loại đóng kínBắt vít
miệngRộng
Hình dạngTrụ
KiểuLấy mẫu

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)24.13
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)33.02
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Vô trùng / Không vô trùng: Không vô trùng
  • Làm sạch trước: Không có
  • Dung lượng danh nghĩa của Labware - Tiếng Anh: 32 oz.

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F10906-1000 Chai 1000 mL PK6
€183.44 /đơn vị