vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BEHRINGER SYSTEMS SH4079-PP Bộ Kẹp Ống Ống Thép Carbon 20mm | AE2BFV 4WFE3

BEHRINGER SYSTEMS Bộ kẹp ống SH4079-PP Ống thép carbon 20mm

Trong kho
Khoản mục: AE2BFV phần: SH4079-PPTham chiếu chéo: 4WFE3

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€16.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ kẹp ống
Vật liệu phần cứngThép carbon
Chiều cao1.5 "
Chèn vật liệupolypropylene
Chiều dài3.38 "
Vật chấtThép
Nhiệt độ. Phạm vi-22 đến 194 F
Kích thước ống20mm
KiểuTấm hàn
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước ốngVật liệu phần cứngChiều caoKiểuChiều rộngChèn vật liệuChiều dàiVật chấtGiá cả
BEHRINGER SYSTEMS Bộ kẹp ống SBX6050-SP Kích thước ống 1/2 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZC 4TKT7 SBX6050-SP1 / 2 "316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "Thép không gỉ€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX60625-SP Bộ kẹp ống Kích thước ống 5/8 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZD 4TKT8 SBX60625-SP5 / 8 "316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "Thép không gỉ€49.97
BEHRINGER SYSTEMS SBX6075-SP Bộ kẹp ống Kích thước ống 3/4 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZE 4TKT9 SBX6075-SP3 / 4 "316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "Thép không gỉ€48.22
BEHRINGER SYSTEMS SBX60840-SP Bộ kẹp ống Kích thước ống 1/2 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZF 4TKU1 SBX60840-SP1 / 2 "316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "-€48.90
BEHRINGER SYSTEMS SBX60875-SP Bộ kẹp ống Kích thước ống 7/8 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZG 4TKU2 SBX60875-SP7 / 8 "316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "-€48.50
BEHRINGER SYSTEMS Bộ kẹp ống SBX6100-SP Kích thước ống 1 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZH 4TKU3 SBX6100-SP1"316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "Thép không gỉ€48.27
BEHRINGER SYSTEMS SBX61050-SP Bộ kẹp ống Kích thước ống 3/4 inch Thép không gỉ 316 | AD9LZJ 4TKU4 SBX61050-SP3 / 4 "316 thép không gỉ2.88 "Tấm hàn1.22 "Santoprene3.34 "-€48.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BEHRINGER SYSTEMS Bộ kẹp ống SH4079-PP Ống thép carbon 20mm
€16.56 /đơn vị