BEECH DESIGN & MANUFACTURING Đối trọng cần cẩu sàn tiêu chuẩn B-1000CW 1000 Lb.
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần trục sàn đối trọng |
vị trí bùng nổ | 46" , 52" , 57 7/8" , 64" |
Sức chứa | lbs 1000 |
Kết thúc | Mạ crom |
Chiều cao | 64.75 " |
Chiều dài | 61 " |
tối đa. chiều cao móc | 104" , 91" , 95" , 99" |
tối thiểu chiều cao móc | 12" , 16" , 21" , 6" |
Loại bơm | Hướng dẫn sử dụng hai tốc độ |
Chiều rộng | 30.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 762.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8426990000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | vị trí bùng nổ | Sức chứa | Loại bơm | tối đa. chiều cao móc | tối thiểu chiều cao móc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-500CW | 41" , 47" , 53" , 59" | lbs 500 | Hướng dẫn tốc độ đơn | 104" , 88" , 94" , 99" | 13" , 17" , 22" , 9" | €4,124.37 | ||
B-2000CW | 51 3/4", 60 1/4", 70 1/2", 80 3/4", 91 1/4" | lbs 2000 | Hướng dẫn sử dụng hai tốc độ | 107", 114", 122", 130", 138" | 14", 21", 28", 34", 8" | €9,558.39 | RFQ
| |
B-2000CW PL-DC1 | 51 3 / 4 " | 2000 lb | - | - | - | €12,074.45 | RFQ
| |
B-1000CW PL-DC1 | 41 1 / 2 " | 1000 lb | - | - | - | €8,156.09 | ||
B-1500CW | - | - | - | - | - | €8,442.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.