BAYHEAD Phễu SD-2.2 1500 Lb Công suất 80 x 51 x 55 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phễu tự đổ |
Màu | màu xám |
Góc đổ | 30 Degrees |
Vật liệu phễu | polyethylene |
Loại phễu | Xe nâng có khả năng |
Tải trọng | 1500 lb |
Chiều cao tổng thể | 55 " |
Chiều dài tổng thể | 80 " |
Chiều rộng tổng thể | 51 " |
Khối lượng | 1-7 / 10 cu. yd. |
Dung lượng âm lượng | 1-7 / 10 cu. yd. |
Trọng lượng tàu (kg) | 166.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 129.54 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.