Battery Doctor 81020 | Dây Sơ Cấp 14 Khổ 60v Xlpe Đỏ | 34ga67 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BÁC SĨ PIN 81020 Dây sơ cấp 14 Thước đo 60V XLPE Màu đỏ | AH4FHT 34GA67

BATTERY DOCTOR 81020 Dây chính 14 Đồng hồ đo được quấn 60V XLPE màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AH4FHT phần: 81020Tham chiếu chéo: 34GA67
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
€37.10 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây chính
Màuđỏ
Vật liệu dẫnCopper
Vật liệu cách điệnPE liên kết chéo
Tối đa Vôn60V
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.118 "
Số lượng dây dẫn19
Chiều dài ống chỉ100ft.
Mắc kẹt / rắnBị mắc kẹt
Nhiệt độ. Phạm vi-59 độ đến 257 độ F
Màu dâyđỏ
Kích thước dây14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.74
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThước đo dâyMàuChiều dàiKích thước dâyDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Số lượng dây dẫnChiều dài ống chỉNhiệt độ. Phạm viGiá cả
PIN DOCTOR 81001 Primary Wire 10 Gauge Stranded 60V XLPE blue | AH4FHM 34GA39 81001-Màu xanh da trời-10 AWG0.18 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€95.29
BÁC SĨ PIN 81011 Dây sơ cấp 12 Thước đo 60V XLPE Màu xanh lục | AH4FHN 34GA48 81011-màu xanh lá-12 AWG0.145 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€54.88
BÁC SĨ PIN 81012 Dây sơ cấp 12 Thước đo 60V XLPE Màu đỏ | AH4FHP 34GA52 81012-đỏ-12 AWG0.145 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€54.88
BÁC SĨ PIN 81018 Dây sơ cấp 14 Đồng hồ đo Stranded 60V XLPE Màu xanh lá cây | AH4FHQ 34GA62 81018-màu xanh lá-14 AWG0.118 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€37.10
BÁC SĨ PIN 81015 Dây sơ cấp 14 Thước đo 60V XLPE Màu đen | AH4FHR 34GA65 81015-Đen-14 AWG0.118 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€36.68
BÁC SĨ PIN 81021 Dây sơ cấp 14 Thước đo 60V XLPE Màu trắng | AH4FHU 34GA68 81021-trắng-14 AWG0.118 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€37.10
PIN DOCTOR 81032 Primary Wire 16 Gauge Stranded 60V XLPE blue | AH4FHV 34GA70 81032-Màu xanh da trời-16 AWG0.104 "19100ft.-59 độ đến 257 độ F€26.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTERY DOCTOR 81020 Dây chính 14 Đồng hồ đo được quấn 60V XLPE màu đỏ
€37.10 /đơn vị