vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4RPY8 Chốt cam lò xo Mạ kẽm không khóa | AD9GHG

BATTALION 4RPY8 Spring-cam Latch Mạ kẽm không khóa

Trong kho
Khoản mục: AD9GHG phần: 4RPY8
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
€8.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt lò xo-cam
Độ sâu7 / 16 "
Kết thúcMạ kẽm
Va li1/16 "đến 1/4"
Chiều cao15 / 32 "
Loại chốtĐầu có rãnh
Loại khóaKhông khóa
Vật chấtThép
Gắn lỗ Dia.13 / 32 "
Bảng điều khiển thông qua lỗ / kích thước vít7 / 64 "
Chiều rộng1 9 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8302423065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đường trung tâm chuẩn bị lỗ (1-5 / 16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcVa liChiều caoVật chấtGắn lỗ Dia.Chiều rộngGiá cả
BATTALION 4RPY2 Chốt cam lò xo Mạ kẽm không khóa | AD9GHB 4RPY5 4RPY211 / 16 "Mạ kẽm1/16 "đến 3/8"11 / 16 "Thép9 / 16 "2 5 / 16 "€14.75
BATTALION 4RPY3 Chốt cam lò xo Không khóa tự nhiên | AD9GHC 4RPY311 / 16 "Tự nhiên1/16 "đến 3/8"11 / 16 "Thép không gỉ 302 / 3039 / 16 "2 5 / 16 "€24.61
BATTALION 4RPY5 Chốt cam lò xo Không khóa tự nhiên | AD9GHE 4RPY511 / 16 "Tự nhiên1/16 "đến 3/8"11 / 16 "Thép không gỉ 302 / 3039 / 16 "2 5 / 16 "-
RFQ
BATTALION 4RPY6 Chốt cam lò xo Mạ kẽm không khóa | AD9GHF 4RPY65 / 16 "Mạ kẽm1/16 "đến 5/32"21 / 64 "Thép9 / 32 "1 1 / 16 "€9.57
BATTALION 4RPZ1 Chốt cam lò xo Mạ kẽm không khóa | AD9GHJ 4RPZ131 / 32 "Mạ kẽm1/16 "đến 9/16"1.031 "Thép25 / 32 "3.5 "€22.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 4RPY8 Spring-cam Latch Mạ kẽm không khóa
€8.32 /đơn vị