BATTALION 4RPY5 Spring-cam Latch Nonlocking Tự nhiên
Khoản mục: AD9GHE
phần: 4RPY5
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chốt lò xo-cam |
Độ sâu | 11 / 16 " |
Kết thúc | Tự nhiên |
Va li | 1/16 "đến 3/8" |
Chiều cao | 11 / 16 " |
Loại chốt | Đầu có khía |
Loại khóa | Không khóa |
Vật chất | Thép không gỉ 302 / 303 |
Gắn lỗ Dia. | 9 / 16 " |
Bảng điều khiển thông qua lỗ / kích thước vít | 9 / 64 " |
Chiều rộng | 2 5 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7.62 |
Mã HS | 8302423065 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Kết thúc | Va li | Chiều cao | Vật chất | Gắn lỗ Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RPY2 | 11 / 16 " | Mạ kẽm | 1/16 "đến 3/8" | 11 / 16 " | Thép | 9 / 16 " | 2 5 / 16 " | €14.75 | |
4RPY3 | 11 / 16 " | Tự nhiên | 1/16 "đến 3/8" | 11 / 16 " | Thép không gỉ 302 / 303 | 9 / 16 " | 2 5 / 16 " | €24.61 | |
4RPY6 | 5 / 16 " | Mạ kẽm | 1/16 "đến 5/32" | 21 / 64 " | Thép | 9 / 32 " | 1 1 / 16 " | €9.57 | |
4RPY8 | 7 / 16 " | Mạ kẽm | 1/16 "đến 1/4" | 15 / 32 " | Thép | 13 / 32 " | 1 9 / 16 " | €8.32 | |
4RPZ1 | 31 / 32 " | Mạ kẽm | 1/16 "đến 9/16" | 1.031 " | Thép | 25 / 32 " | 3.5 " | €22.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.