Battalion 4pe33 | Chốt Thép Chiều Dài 6 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PE33 Chốt Thép Dài 6 Inch | AD9CCN

BATTALION Chiều dài 4 inch bằng thép 33PE6 Hasp

Trong kho
Khoản mục: AD9CCN phần: 4PE33

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€7.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXoay mắt Hasp
Kết thúcMạ kẽm
Kiểu HaspThông thường
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Tối đa Còng Dia.1 / 2 "
Số lớp StanleySP911
Số EDP của Stanley81-1700
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChiều caoMụcChiều dàiSố lớp StanleySố EDP của StanleyGiá cả
BATTALION 1RBF6 Chốt Chốt An toàn Thép Dài 1-3/4 Inch | AB3AWP 1RBF6Mạ đồng13 / 16 "Xoay mắt Hasp1.75 "--€2.86
BATTALION 1RBF8 Chốt Chốt An toàn Thép Dài 3-1/4 Inch | AB3AWQ 1RBF8Mạ đồng3 9 / 32 "Xoay mắt Hasp3.25 "--€3.41
BATTALION 1RBG1 Chốt Chốt An toàn Thép Dài 1-3/4 Inch | AB3AWR 1RBG1Mạ kẽm13 / 16 "Xoay mắt Hasp1.75 "--€0.56
BATTALION 1RBG3 Chốt Chốt An toàn Thép Dài 3-1/4 Inch | AB3AWU 1RBG3Đen1.5 "Xoay mắt Hasp3.25 "--€0.60
BATTALION 1RBG6 Chốt Chốt An toàn Thép Dài 2-1/2 Inch | AB3AWX 1RBG6Mạ kẽm2.437 "Xoay mắt Hasp2.5 "---
RFQ
BATTALION 1RBH1 Chốt Chốt an toàn Thép dài 6 inch | AB3AXA 1RBH1Mạ kẽm2"Xoay mắt Hasp6"--€15.45
BATTALION 1RBN6 Chốt chốt xoay an toàn Chiều dài 6 inch | AB3AYC 1RBN6Mạ kẽm1.75 "Xoay mắt Hasp6"--€9.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Chiều dài 4 inch bằng thép 33PE6 Hasp
€7.68 /đơn vị