BATTALION 1RBG6 Chốt an toàn Thép Hasp Chiều dài 2-1 / 2 inch
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xoay mắt Hasp |
Kết thúc | Mạ kẽm |
Kiểu Hasp | Chốt an toàn |
Chiều cao | 2.437 " |
Chiều dài | 2.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Còng Dia. | 5 / 16 " |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 7.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 5.84 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Số lớp Stanley | Số EDP của Stanley | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RBF6 | Mạ đồng | 13 / 16 " | Xoay mắt Hasp | 1.75 " | - | - | €2.86 | ||
1RBF8 | Mạ đồng | 3 9 / 32 " | Xoay mắt Hasp | 3.25 " | - | - | €3.41 | ||
1RBG1 | Mạ kẽm | 13 / 16 " | Xoay mắt Hasp | 1.75 " | - | - | €0.56 | ||
1RBG3 | Đen | 1.5 " | Xoay mắt Hasp | 3.25 " | - | - | €0.60 | ||
1RBH1 | Mạ kẽm | 2" | Xoay mắt Hasp | 6" | - | - | €15.45 | ||
1RBN6 | Mạ kẽm | 1.75 " | Xoay mắt Hasp | 6" | - | - | €9.66 | ||
1RBP2 | Mạ kẽm | 1.5 " | Xoay mắt Hasp | 4.5 " | - | - | €9.50 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.