Battalion 4pb92 | Chiều dài nòng bu lông 4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PB92 Bolt Barrel Chiều dài 4 inch | AD9BTC

BATTALION 4PB92 Bolt Barrel Chiều dài 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9BTC phần: 4PB92
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
€5.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trượt thùng hạng nặng
Đầu bu lông Dia.13 / 32 "
Chiều dài bu lông4"
Kết thúcZinc
phần cứngBao gồm
Chiều cao2 / 3 "
Lỗ trên lá8
Chiều dài4"
Loại hoạt độngPadlockable-Surface Strike Chỉ
Kích thước ném1"
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngKết thúcChiều caoLỗ trên láChiều dàiLoại hoạt độngChiều rộngGiá cả
BATTALION 1VZV8 Nòng súng hạng nặng Bolt kẽm | AB3YBU 1VZV85.375 "Zinc 1 1 / 16 "85"Padlockable-Surface và Universal Strike Only2.75 "-
RFQ
BATTALION 1WAA7 Bu-lông trượt nòng hạng nặng Màu đen | AB3YNL 1WAA75.25 "Đen11 / 16 "106"Padlockable-Surface và Universal Strike Only1.62 "€6.54
BATTALION 4PB93 Bolt Barrel Chiều dài 6 inch | AD9BTD 4PB936"Zinc 2 / 3 "106"Padlockable-Surface Strike Chỉ1.62 "€6.46
BATTALION 4PB94 Bolt Barrel Chiều dài 8 inch | AD9BTE 4PB948"Zinc 1"88"Padlockable-Surface và Universal Strike Only2.75 "€15.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 4PB92 Bolt Barrel Chiều dài 4 inch
€5.08 /đơn vị