Battalion 1waa7 | Bu lông trượt thùng hạng nặng màu đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1WAA7 Bu-lông trượt nòng hạng nặng Màu đen | AB3YNL

BATTALION Chốt trượt thùng hạng nặng 1WAA7 Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB3YNL phần: 1WAA7
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
€6.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBu lông trượt thùng hạng nặng
Đầu bu lông Dia.13 / 32 "
Chiều dài bu lông5.25 "
Kết thúcĐen
phần cứngBao gồm
Chiều cao11 / 16 "
Lỗ trên lá10
Chiều dài6"
Vật chấtThép
Loại hoạt độngPadlockable-Surface và Universal Strike Only
Kích thước ném1-1 / 16 "
Chiều rộng1.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngKết thúcChiều caoLỗ trên láChiều dàiLoại hoạt độngChiều rộngGiá cả
BATTALION 1VZV8 Nòng súng hạng nặng Bolt kẽm | AB3YBU 1VZV85.375 "Zinc 1 1 / 16 "85"Padlockable-Surface và Universal Strike Only2.75 "-
RFQ
BATTALION 4PB92 Bolt Barrel Chiều dài 4 inch | AD9BTC 4PB924"Zinc 2 / 3 "84"Padlockable-Surface Strike Chỉ1.62 "€5.08
BATTALION 4PB93 Bolt Barrel Chiều dài 6 inch | AD9BTD 4PB936"Zinc 2 / 3 "106"Padlockable-Surface Strike Chỉ1.62 "€6.46
BATTALION 4PB94 Bolt Barrel Chiều dài 8 inch | AD9BTE 4PB948"Zinc 1"88"Padlockable-Surface và Universal Strike Only2.75 "€15.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Chốt trượt thùng hạng nặng 1WAA7 Màu đen
€6.54 /đơn vị