Battalion 4pb54 | Chốt trượt có khóa có chiều rộng 2-1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 4PB54 Chốt trượt có thể khóa được Chiều rộng 2-1/4 inch | AD9BQN

BATTALION Chốt trượt có thể khóa móc 4PB54 Chiều rộng 2-1 / 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9BQN phần: 4PB54

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€16.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt trượt có thể khóa
Đầu bu lông Dia.5 / 16 "
Chiều dài bu lông6.187 "
MàuGói Bạc
Kết thúcZinc
phần cứngBao gồm
Loại chốtTrượt chốt
Chiều dài6.187 "
Vật chấtThép
Tối đa Còng Dia.3 / 8 "
Số lượng lỗ lắp4
Kích thước ném2-7 / 16 "
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)24.89
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Chốt trượt có thể khóa móc 4PB54 Chiều rộng 2-1 / 4 inch
€16.08 /đơn vị