Battalion 3htw8 | Bản Lề Không Mẫu 3 X 2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 3HTW8 Bản Lề Không Mẫu 3 x 2 In | AC9PAM 3HTW2

BATTALION Bản lề 3HTW8 Không có mẫu 3 x 2 In

Trong kho
Khoản mục: AC9PAM phần: 3HTW8Tham chiếu chéo: 3HTW2
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
€2.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề Nontemplate
Loại mangTrơn
Màumàu xám
CornersSquare
Kết thúcTự nhiên
phần cứngKhông bao gồm
Chiều cao3"
Lỗ trên lá3
Mẹo bệnh việnKhông
Độ dày của lá0.062 "
Vật chấtThép
Gắn kếtLỗ mộng đầy đủ
Ghim Dia.5 / 32 "
Loại pinRemovable
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8302106030
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuKết thúcChiều caoLỗ trên láĐộ dày của láGhim Dia.Loại pinGiá cả
BATTALION 3HTU4 Bản lề Non Template 11/2 x 1 3/8 In | AC9NZP 3HTU41.38 "màu xámTự nhiên1.5 "20.05 "1 / 8 "Không thể di chuyển€2.40
BATTALION 3HTU6 Bản lề Non Template 2 x 1 9/16 Trong | AC9NZR 3HTU61 9 / 16 "màu xámTự nhiên2"20.05 "1 / 8 "Không thể di chuyển€1.48
BATTALION 3HTU7 Bản lề Non Template 2 x 2 In | AC9NZT 3HTU72"màu xámTự nhiên2"20.08 "3 / 16 "Không thể di chuyển€7.35
BATTALION 3HTU9 Bản lề Non Template 21/2 x 21/2 In | AC9NZV 3HTU92.5 "màu xámTự nhiên2.5 "30.09 "7 / 32 "Không thể di chuyển-
RFQ
BATTALION 3HTV1 Bản Lề Không Mẫu 3 x 2 Trong | AC9NZW 3HTX8 3HTV12"màu xámTự nhiên3"30.062 "5 / 32 "Không thể di chuyển€3.32
BATTALION 3HTV2 Bản lề Non Template 3 x 3 Trong | AC9NZX 3HTV23"màu xámTự nhiên3"30.09 "17 / 64 "Không thể di chuyển€6.69
BATTALION 3HTV3 Bản lề Non Template 31/2 x 31/2 Trong | AC9NZY 3HTV33.5 "màu xámTự nhiên3.5 "30.11 "17 / 64 "Không thể di chuyển€10.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề 3HTW8 Không có mẫu 3 x 2 In
€2.17 /đơn vị