BATTALION 2ZEV9 Bản lề liên tục Tự nhiên Chiều dài 8 feet Chiều rộng 3 inch | AC4EPU

BATTALION Bản lề liên tục 2ZEV9 Chiều dài 8 feet Chiều dài 3 inch Chiều rộng XNUMX inch

Khoản mục: AC4EPU phần: 2ZEV9
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€161.35 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề piano
MàuTự nhiên
Kết thúcTự nhiên
phần cứngKhông bao gồm
HolesNếu không có
Lỗ trên lá0
Mẹo bệnh việnKhông
Chiều dài đốt ngón tay2"
Độ dày của lá0.12 "
Chiều dài8ft.
Vật chấtThép
Gắn kếtToàn bề mặt
Ghim Dia.3 / 8 "
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 6.75
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)243.84
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuKết thúcGhim Dia.Chất liệu ghimPhạm vi của chuyển độngChiều rộngHolesGiá cả
BATTALION 1CAE5 Bản lề Piano Tự nhiên Chiều dài 6 feet Chiều rộng 3/4 inch | AA9BPV 1CAE5Thép không gỉTự nhiênTự nhiên1 / 16 "Thép không gỉ180 Degrees3 / 4 "Nếu không có€53.80
RFQ
BATTALION 1CAE7 Bản lề đàn Piano Natural Chiều dài 6 feet Chiều rộng 1 inch | AA9BPW 1CAE7Thép không gỉTự nhiênTự nhiên1 / 16 "Thép không gỉ180 Degrees1"Nếu không có€45.52
RFQ
Bản lề đàn piano BATTALION 1CAK5 Chiều dài tự nhiên 3 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AA9BQA 1CAK5304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.25 "Với€60.59
Bản lề đàn piano BATTALION 1CAK7 Chiều dài tự nhiên 4 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AA9BQB 1CAK7304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.25 "Với€73.50
Bản lề đàn piano BATTALION 1CAK9 Chiều dài tự nhiên 6 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AA9BQC 1CAK9304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.25 "Với€80.50
RFQ
BATTALION 1CAL2 Bản lề liên tục Chiều dài 3 feet Chiều rộng 1-1/2 inch | AA9BQĐ 1CAL2304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees1.5 "Với€67.29
BATTALION 1CAL9 Bản lề Piano Tự nhiên Chiều dài 6 feet Chiều rộng 2 inch | AA9BQG 1CAL9304 thép không gỉTự nhiênTự nhiên3 / 32 "304 thép không gỉ180 Degrees2"Với€83.32
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION Bản lề liên tục 2ZEV9 Chiều dài 8 feet Chiều dài 3 inch Chiều rộng XNUMX inch
€161.35 /đơn vị