Battalion 1wad8 | Bu lông xích tải lò xo bằng đồng thau | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1WAD8 Bu lông xích tải bằng lò xo bằng đồng thau | AB3YPJ

BATTALION 1WAD8 Chốt dây xích tải mùa xuân bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AB3YPJ phần: 1WAD8
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
€12.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt xích
Đầu bu lông Dia.3 / 8 "
Chiều dài bu lông3"
Chiều dài chuỗi24 "
Kết thúcThau
phần cứngBao gồm
Chiều cao11 / 16 "
Lỗ trên lá6
Chiều dài3"
Vật chấtThép
Loại hoạt độngBề mặt và góc tấn công
Kích thước ném1 / 2 "
Chiều rộng1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)17.02
Mã HS8302416045
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngKết thúcChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
BATTALION 1WAD4 Bu lông xích tải bằng lò xo Kẽm | AB3YPF 1WAD43"Zinc 11 / 16 "3"1.5 "€11.08
BATTALION 4PE11 Bolt Chain Chiều dài 4 inch | AD9CBP 4PE114"Zinc 1"4"1 9 / 16 "€13.69
BATTALION 4PE12 Chuỗi Bolt Chiều dài 6 inch | AD9CBQ 4PE126"Zinc -6"2"€20.55

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1WAD8 Chốt dây xích tải mùa xuân bằng đồng thau
€12.23 /đơn vị