Battalion 1tpw6 | Đòn bẩy Lockset Light Duty Brass Pass | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1TPW6 Khóa đòn bẩy Khóa nhẹ bằng đồng thau | AB3JFQ

BATTALION 1TPW6 Ổ khóa đòn bẩy Hành trình bằng đồng nhẹ

Trong kho
Khoản mục: AB3JFQ phần: 1TPW6
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
€9.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLever
quay lưng2-3/8 and 2-3/4"
Kết thúcĐồng thau đánh bóng
Lửa đánh giáKhông được đánh giá
Chức năngĐi qua
Lớp3
khóaĐã mở khóa
Loại địa điểmKhu dân cư
Chức năng bộ khóaĐi qua
Sức mạnh hoạt động của bộ khóaNhiệm vụ nhẹ
Độ dày cửa yêu cầu1-3/8 to 1-3/4"
Đánh Dim.2-1/4 x 1-3/4"
Loại đình côngTròn và Vuông Góc Full Lip Strike
Phong cáchSảnh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)12.45
Chiều rộng tàu (cm)15.75
Mã HS8302416045
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcChức năngkhóaĐánh Dim.Phong cáchGiá cả
BATTALION 1TPN2 Khóa đòn bẩy Khóa nhẹ bằng đồng thau | AB3JEF 1TPN2Đồng thau đánh bóngĐi quaĐã mở khóa2-1/4 x 1-3/4"Có góc€37.38
BATTALION 1TPP8 Ổ khóa đòn bẩy Niken nhẹ Bảo mật | AB3JEL 1TPP9 1TPP8Satin nikenQuyền riêng tưĐã mở khóa2-1/4 x 1-3/4"Hải ly đuôi€35.96
BATTALION 1TPP9 Ổ khóa đòn bẩy Lối đi Niken hạng nhẹ | AB3JEM 1TPP9Satin nikenĐi quaĐã mở khóa2-1/4 x 1-3/4"Hải ly đuôi-
RFQ
BATTALION 1TPW5 Lever Lockset Light Duty Brass Bảo mật | AB3JFP 1TPW5Đồng thau đánh bóngQuyền riêng tưĐã mở khóa2-1/4 x 1-3/4"Sảnh€39.31
BATTALION 2VMW2 Ổ khóa đòn bẩy bằng đồng thau | AC3RCJ 2VMW2Đồng thau đánh bónglối vàoKhóa khác nhau2-3/4 x 1-1/8"Có góc€39.34
BATTALION 2VMX4 Lever Lockset Kiểu thẳng bằng đồng thau | AC3RCT 2VMX4Đồng thau đánh bónglối vàoKhóa khác nhau2-3/4 x 1-1/8"Sảnh€39.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1TPW6 Ổ khóa đòn bẩy Hành trình bằng đồng nhẹ
€9.00 /đơn vị