BATTALION 1TPP9 Ổ khóa đòn bẩy Lối đi bằng Niken hạng nhẹ
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lever |
quay lưng | 2-3/8 and 2-3/4" |
Kết thúc | Satin niken |
Lửa đánh giá | Không được đánh giá |
Chức năng | Đi qua |
Lớp | 3 |
khóa | Đã mở khóa |
Loại địa điểm | Khu dân cư |
Chức năng bộ khóa | Đi qua |
Sức mạnh hoạt động của bộ khóa | Nhiệm vụ nhẹ |
Độ dày cửa yêu cầu | 1-3/8 to 1-3/4" |
Đánh Dim. | 2-1/4 x 1-3/4" |
Loại đình công | Tròn và Vuông Góc Full Lip Strike |
Phong cách | Hải ly đuôi |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.77 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.75 |
Chiều dài tàu (cm) | 44.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 16.26 |
Mã HS | 8302416045 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chức năng | khóa | Đánh Dim. | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TPN2 | Đồng thau đánh bóng | Đi qua | Đã mở khóa | 2-1/4 x 1-3/4" | Có góc | €37.38 | ||
1TPP8 | Satin niken | Quyền riêng tư | Đã mở khóa | 2-1/4 x 1-3/4" | Hải ly đuôi | €35.96 | ||
1TPW5 | Đồng thau đánh bóng | Quyền riêng tư | Đã mở khóa | 2-1/4 x 1-3/4" | Sảnh | €39.31 | ||
1TPW6 | Đồng thau đánh bóng | Đi qua | Đã mở khóa | 2-1/4 x 1-3/4" | Sảnh | €9.00 | ||
2VMW2 | Đồng thau đánh bóng | lối vào | Khóa khác nhau | 2-3/4 x 1-1/8" | Có góc | €39.34 | ||
2VMX4 | Đồng thau đánh bóng | lối vào | Khóa khác nhau | 2-3/4 x 1-1/8" | Sảnh | €39.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.