Battalion 1rcg4 | Bản lề dây thép Chiều dài 1-17/32 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1RCG4 Bản lề dây đeo bằng thép Chiều dài 1-17/32 inch | AB3BCB

BATTALION 1RCG4 Bản lề dây thép Chiều dài 1-17 / 32 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3BCB phần: 1RCG4
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
€2.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề dây đeo
Loại mangTrơn
MàuGói Bạc
CornersLàm tròn
Chiều dài lá cửa4"
Chiều rộng lá cửa1.25 "
Kết thúcZinc
Chiều dài lá khung4"
Chiều rộng lá khung1.187 "
phần cứngBao gồm
Chiều cao1 17 / 32 "
Lỗ trên lá3
Độ dày của lá0.056 "
Vật chấtThép
Gắn kếtToàn bề mặt
Chất liệu ghimThép
Loại pinKhông thể di chuyển
Phạm vi của chuyển động270 Degrees
Số lớp Stanley140450
Chiều rộng1.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.89
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8302106090
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ dày của láChiều dài lá cửaChiều rộng lá cửaSố lớp StanleyChiều rộngKết thúcChiều dài lá khungChiều rộng lá khungGiá cả
BATTALION 1RCF7 Bản lề dây đeo bằng thép dài 4 inch | AB3BBW 1RCF70.05 "2"1"1401501"Zinc 2"1"€0.91
BATTALION 1RCG1 Bản lề dây đeo Thép dài 1-17/32 Inch | AB3BBZ 1RCG10.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "Zinc 3"1 3 / 32 "€4.74
BATTALION 1RCH1 Bản lề dây đeo bằng thép dài 10 inch | AB3BCG 1RCH10.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "Zinc 6"1 17 / 32 "€11.00
BATTALION 1RCH9 Bản lề dây đeo bằng thép Chiều dài 9-29/32 inch - Gói 2 | AB3BCP 1RCH90.056 "4"1.25 "7535151.25 "Mạ kẽm4"1.25 "€9.54
BATTALION 1RCK3 Bản lề dây đeo bằng thép Chiều dài 2-9/16 inch | AB3BCY 1RCK30.095 "5"1.75 "1280171.75 "Zinc 5"1.75 "€11.62
BATTALION 1RCK7 Bản lề dây đeo Thép dài 16 inch | AB3BDC 1RCK70.12 "10 "3.5 "1278783.5 "Zinc 10 "3.5 "€37.52
BATTALION 1RCN2 Bản lề dây đeo Thép dài 16 inch | AB3BDF 1RCN20.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Mạ kẽm4"1 15 / 16 "€5.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1RCG4 Bản lề dây thép Chiều dài 1-17 / 32 inch
€2.22 /đơn vị