Battalion 1rby4 | Chốt Cổng Tự Chốt Chiều Rộng 2-3/8 Inch Đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

BATTALION 1RBY4 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 2-3/8 inch Màu đen | AB3BAF

BATTALION 1RBY4 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 2-3 / 8 inch Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AB3BAF phần: 1RBY4

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€6.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChốt cổng tự chốt
Đầu bu lông Dia.11 / 32 "
Chiều dài bu lông4"
MàuĐen
Kết thúccoated
phần cứngBao gồm
Chiều cao2.187 "
Loại chốtNghiêm trọng
Chiều dài4"
Vật chấtThép
Tối đa Còng Dia.3 / 8 "
Số lượng lỗ lắp6
Kích thước ném2-3 / 4 "
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8302416080
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuKết thúcGiá cả
BATTALION 1RBY1 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 2-3/8 inch | AB3BAC 1RBY1Gói BạcMạ kẽm€10.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

BATTALION 1RBY4 Chốt cổng tự chốt Chiều rộng 2-3 / 8 inch Màu đen
€6.79 /đơn vị